Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Hama Vehicle Charging Cable, mini USB Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3797247
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00093731
EAN/GTIN:
4007249937315
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter
Direktstromversorgung und Akkuladen über Zigarettenanzünderbuchse für das PKW-Bordnetz - IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren - Umschaltung auf Erhaltungsladung - mit Überladungsschutz - LED-Funktionsanzeige - Eingangsspannung: 12 V - Augsgangsspannung: 5 V/1 A - Bestandteil 1: KFZ-USB-Ladegerät - Ladestrom: max.: 1000 mA - Ausgangsspannung: 12 V - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
USB KFZ Netzteil
,
USB KFZ-Ladekabel
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
mini usb kabel 1,5m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1,5m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,04*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 12 W, 1,0 m, Schwarz
Hama
00093779
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama Flachsicherungen-Set, 10-teilig
Hama
00136653
ab € 1,97*
Ähnlich
Hama Glassicherungen 40A, 2 St.
Hama
00042617
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama Glassicherungen, 60A, AGU, 2 Stuck
Hama
00042619
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama Kfz-Ladekabel mit abgewinkeltem miniUSB, 1A
Hama
00093732
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama Kfz-Lader-Set 1A, mit 7 Anschlussvarianten
Hama
00185806
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama Netzteil fur Kfz, einstellbar, 2000mA, 24W, max. 12V, stabilis., 8 Adapter
Hama
00223402
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen