Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-8700K Prozessor 3,7 GHz 12 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987105
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80684I78700K
EAN/GTIN:
     5032037108652
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
128 GB
65536 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® Geräteschutz -Technologie mit Boot-Schutz
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4.7 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015D
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
12288 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q4'17
Maximale Auflösung
4096x2304@60Hz
4096x2304@24Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
4096x2304@60Hz
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
128 GB
Markenname Prozessor
8th Gen Intel Core i7 8th Gen Intel Core i7 Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Core Processors
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Prozessor-ID
0x3E92
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
87 g
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-8700K
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Serien
Intel Core i7-8700 Desktop Series
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Bus Typ
DMI3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Prozessor Codename
Coffee Lake
ARK Prozessorerkennung
126684
Generation
8th Generation
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1200 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
4096 x 2304 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3E92
Anzahl der Rechenwerke
24
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.