Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T00R340 Herst.-Nr.: C13T00R340 EAN/GTIN: 8715946643328 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Fotodruck Mit dieser Tintenserie in fünf Farben, darunter Photo Black, drucken Sie hochwertige Fotos, die im Fotoalbum bis zu 300 Jahre lang halten1. Von herausragenden, hochglänzenden Fotos bis hin zu täglichen Dokumenten erzielt diese Tintenserie – zusammen mit den EcoTank-Druckern, hochwertige Ergebnisse. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf Mit dieser Tintenserie brauchen Sie sich beim Ausdrucken Ihrer Fotos wegen Kosten keine Gedanken mehr zu machen. Vom ersten Tintensatz an, der mit einem EcoTank-Drucker mitgeliefert wird, haben Sie genug Tinte für bis zu 3.400 Fotos (10 x 15 cm)2. Speziell entwickelt für eine einfache Bedienung Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 310 mm | | Höhe des Versandkartons | 150 mm | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | <ul><li>EcoTank ET-7750 - EcoTank ET-7700</li></ul> | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | C13T00R340 | | Ursprungsland | Indonesien | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 58 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 58 mm | | Paketgewicht | 129 g | Technische Details | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8715946643571 | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,64* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,79* | € 12,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,93* | € 12,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,95* | € 12,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,18* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,64* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|