Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink
Epson Kiwi Singlepack Photo Black 202 Claria Premium Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987705
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02F14020
EAN/GTIN:
     8715946646213
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten
Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich Ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert.

Die Produktreihe
Das Epson Claria Premium-Tintenset mit fünf Farben ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den herausragender Hochglanzfotos. Es kombiniert Pigment- und Farbstofftinten mit dem zusätzlichen Vorteil einer Photo Black-Tinte. So können Sie sowohl dauerhafte Textdokumente als auch hochwertige Fotos drucken. Darüber hinaus können mit dieser Tinte gedruckte Fotos im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. So bleiben Ihre wertvollen Erinnerungen über Generationen erhalten.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Seitenergebnis schwarze Tinte
400 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
4.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T02F14020
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
37 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946649177
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.