Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Intellinet 714426 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987984
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714426
EAN/GTIN:
     766623714426
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Schnelle und einfache Montage - Robuste Konstruktion - Nummerierte Höheneinheiten - Wahlweise verwendbar mit Rollen oder Nivellierfüßen - Lieferung als Flatpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Einstellbare Tiefe
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
602.7 mm
Höhe
2273.28 mm
Gewicht
25000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank intellinet, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.