Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC9245de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC9245de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark XC9245de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark XC9245de Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37988943
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0445
EAN/GTIN:
     734646641340
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
Legal, Letter
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
225000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
6000 - 50000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL XL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
6650 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3500 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Business
Display
LED
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
697 mm
Höhe
921 mm
Gewicht
108500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Scannen
Scannen
Farbscan
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
FTP, PC
Scangeschwindigkeit (Farbe)
80 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
80 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
5.8 s
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.428,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.733,07*
€ 10.392,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.667,60*
€ 10.314,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.498,74*
€ 10.113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.428,26*
€ 10.029,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.