Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HA102 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Schwaiger HA102 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37990892
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HA102
EAN/GTIN:
     4004005132205
Steuerzentrale für eine intelligente Hausautomation

Das SCHWAIGER Gateway wird zur Steuerung von Geräten im "intelligenten" Heim verwendet. Tausende Produkte kommen bereits mit dem Z-Wave Protokoll weltweit zum Einsatz. Das ZigBee Protokoll steuert Produkte aus der Beleuchtungsindustrie. Mit diesem Gateway kann der Zugriff und die Steuerung im Haus und von außen erfolgen (Cloud-Dienst).
- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Kommunikation des Gateways mit Z-Wave Plus und ZigBee Komponenten
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Cloud-Service
- Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Unterstützte Protokolle
Z-Wave Plus, Zigbee
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Mikro-USB
Technische Details
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
26 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.