| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37990909 Herst.-Nr.: 1632,4803 EAN/GTIN: 4011324218305 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Expression Home XP-235, XP-245, XP-247 Expression Home XP-332, XP-335, XP-342, XP-345 Expression Home XP-432, XP-435, XP-442, XP-445 | | Seitenergebnis Farbtinte | 180 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 3.2 ml | | OEM-Code | T2982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |