Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 013376 Whiskeyglas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 013376 Whiskeyglas Transparent
LEONARDO 013376 Whiskeyglas Transparent
LEONARDO 013376 Whiskeyglas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-388-1640
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     013376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
  • Klarglas
    - für den besonderen Geschmack im kleinen Glas
    - passend zu anderen Kollektionsteilen
    - Spülmaschinengeeignet
    - Größe (B/H/T): 50/60/50mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,413*
€ 2,833*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 10,73004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,833*
€ 3,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,073*
€ 2,467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,933*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,823*
€ 2,169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,753*
€ 2,086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,413*
€ 1,681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.