Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 5.2012 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Touristenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 5.2012 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Touristenmesser
Walther 5.2012 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Touristenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37995557
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.2012
EAN/GTIN:
     4000844583963
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
Bootsmesser
Das Walther Pro Rescue Knife ein für den professionellen Einsatz von Rettungskräften gedachte Folder lässt sich immer öffnen, egal ob die Hand feucht ist oder einen Handschuh trägt: mit dem viereckigen Knopf am Klingenansatz, mit den Aussparungen an den oberen Klingenseiten und unterstützt durch den „Flipper“. Dieser dient bei ausgeklappter, per Liner Lock verriegelter Klinge auch als Schutz für den Zeigefinger. Die 90 mm lange, titangrau beschichtete Droppoint-Klinge besteht aus 12C27-Sandvik-Stahl und hat vor der Fehlschärfe einen kurzen Wellenschliff-Bereich als Behelfssäge. Am hinteren Ende des Griffstücks wurde ein Glasbrecher integriert. Aus dem Griffrücken lässt sich ein Gurtschneider herausschieben, ohne dass die Klinge ausgeschwenkt werden müsste. Auf die beiden Seitenflächen des stabilen Gehäuses wurden rutschfeste Gummischalen aufgeschraubt. Die Schlaufen des mitgelieferten Nylon-Etuis erlauben die Trageweise waagerecht oder senkrecht am Gürtel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Touristenmesser
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Titan/Edelstahl
Materiallgriff
Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
218 mm
Klingenlänge
90 mm
Gewicht
208 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.