Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A01 1T8 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37998474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 1T8
EAN/GTIN:
     4053423202120
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85076000
VK Zolltarifcode
85076000
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
BOSCH
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität (max.)
4 Ah
Ursprungsland
Ungarn
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85076000
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
117 mm
Batterietiefe
84 mm
Batteriehöhe
65 mm
Batteriegewicht
640 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
720 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033D2100
ab € 63,95*
Sonstiges
Bosch
06033D9002
ab € 97,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.