Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215476 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215476 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig
Synergy 21 S215476 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38009089
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
12x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.