| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-38036456 Herst.-Nr.: 01-0003 EAN/GTIN: 4251192100078 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endlich Urlaub! Die Olchis besuchen Tante Olga und ihren Sohn Othello am Wattenmeer, wo es so herrlich matschig ist und so fischig duftet. Und etwas richtig Spannendes gibt es dort auch: Auf einem alten Schiffswrack liegt ein Schatz versteckt, der von einem grausigen Gespenst bewacht wird! Klar, dass die Olchis sich die Sache mal näher anschauen müssen. Und schnell sind sie mittendrin in einem echten Gruselabenteuer ...
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. WLAN mit Internetverbindung und Toniebox erforderlich.
- 01 - Du, was ist eigentlich ein Olchi? - 02 - Olchi-Lied - 03 - Die Müllkippe von Schmuddelfing - 04 - Kurz nach ihrer Landung - 05 - In der Nacht hängt der Vollmond - 06 - In dieser Nacht schlafen die Olchi-Kinder nicht - 07 - Aus den leckeren Fundstücken - 08 - Olchi-Lied Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun, Grün, Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Melodien | 8 | ![](/p.gif) | Spielzeit | 34 min | ![](/p.gif) | Form | andere | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Toniebox | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |