Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38057744
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1005P V1
EAN/GTIN:
     6935364083212
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 5-port poe switch
Professioneller Hochleistungs-Gigabit-Desktop-PoE-Switch mit vier PoE-Ports
Plug and Play

Vier dedizierte PoE+-Ports für breiten Einsatz

Der TL-SG1005P ist kompatibel mit 802.3af/at PoE Standard, es unterstützt PoE mit bis zu 30W je PoE-Port, die gesamte PoE-Leistung erreicht zu 60W. Der Switch ist ideal für klein- und mittelständische Unternehmen, kompatibel mit IP-Kamera, Accesspoints, IP-Phone, Drucker und mehr.

Plug and Play, Keine Konfiguration notwendig

Intelligentes Power-Management

Sobald der gesamte Stromverbrauch der PoE-gespeisten Geräte größer oder gleich 65W ist, werden unter den PoE-Ports Prioritäten zugeordnet. Zum Schutz des Systems bei Überlastung wird dann entschieden, den Strom zu verteilen bzw. die Energiezufuhr am Port mit der niedrigsten Priorität abzuschalten.

Fortgeschrittene Funktionen für Hochleistung

QoS
Reibungslose Internet-Verbindung

Priorisieren Sie gewünschte Endgeräte, deren Datenverkehr bevorzugt werden soll

IGMP
Snooping
Optimierte Übertragung für IPTV

IGMP-Snooping optimiert den Multicast-Datenstrom und gewährleistet vor allem für IPTV eine unterbrechungsfreie Netzwerkübertragung..

Robustes Metallgehäuse

Dank seinem robusten und kompakten Gehäuse mit abgeschirmtem RJ45-Anschluss und Desktop- / Wandmontage-Design kommt der TL-SG1005P in jeder Betriebsumgebung zurecht. Außerdem sorgt das lüfterlose Design für einen ruhigen Betrieb.
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
56 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.8 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
219.87 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Energiequelle
DC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
48 V
Eingangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
64.44 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
800 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.