| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-38064559 Herst.-Nr.: 1210,5000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
Tonerkartusche mit Extra-Vorteil Die KMP H-T133 XXL-Tonerkartusche druckt 1.500 Seiten (DIN 33870-1, 5% Deckkraft) mehr als die Originalkartusche HP 35A (CB435A) - das spart zusätzlich Druckkosten und schont Ressourcen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | DIN A4 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | i-SENSYS LBP3010, LBO3100 | | Schwarztoner Seitenleistung | 3000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | Tschechische Republik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, kmp toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |