Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8832-MIC-WIRED= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8832-MIC-WIRED= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Cisco CP-8832-MIC-WIRED= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Cisco CP-8832-MIC-WIRED= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38099037
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-MIC-WIRED=
EAN/GTIN:
     889728071291
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240.03 mm
Verpackungstiefe
249.936 mm
Verpackungshöhe
39.878 mm
Paketgewicht
680.27 g
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Lieferumfang
Anzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3.5mm
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Kabellänge
1.8 m
Maximaler Arbeitsabstand
12 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.