Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TY-VK55LV2 Flachbildschirm-Tischhalterung 139,7 cm (55") Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TY-VK55LV2 Flachbildschirm-Tischhalterung 139,7 cm (55") Wand Schwarz
Panasonic TY-VK55LV2 Flachbildschirm-Tischhalterung 139,7 cm (55") Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38101054
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-VK55LV2
EAN/GTIN:
     885170327771
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1215 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
686 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1334 mm
Verpackungstiefe
779 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
31000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,49*
€ 1.589,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,11*
€ 1.580,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,31*
€ 1.483,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,20*
€ 1.440,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.