Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Zyxel NBG6604 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38103952
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NBG6604-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937596072
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel vpn router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, System, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Gastzugang
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Automatische Kanalwahl
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
238 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
660 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC
Sicherheit
CE-LVD
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, vpn wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.