Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Platimax D.F. Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Enermax Platimax D.F. Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38146568
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     EPF1200EWT
EAN/GTIN:
     4713157722904
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Platimax D. F. ist der Nachfolger der preisgekrönten Platimax-Serie. Die 80Plus Platinum zertifizierte Netzteilserie ist mit der patentierten DFR (Dust Free Rotation) Technologie ausgestattet, die Staubablagerungen verhindert und ein saubereres und langlebiges Netzteil gewährt. Alle Modelle verfügen über eine Semi-Fanless-Funktion und einen 139mm Twister-Lagerlüfter und halten den Geräuschpegel auf ein Minimum. Das vollmodulare Netzteil kommt mit separat ummantelten Kabeln (SLEEMAX) für besseren Schutz und höchster Flexibilität bei der Systeminstallation. Dieses High-End-Netzteil ist die perfekte Lösung für Gaming Systeme und Grafik-Workstations.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
950,500,650,800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1320 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
15 - 7 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
40 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3550 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
2.4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
139 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.