Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1251 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1251 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1251 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1251 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38154606
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1251-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
341 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
4025 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
8.46 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2230 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SSID, TKIP, WEP
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1267 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (max.)
11.8 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CB, cTUVus, FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 707,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 785,07*
€ 934,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 776,62*
€ 924,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 773,14*
€ 920,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 753,11*
€ 896,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 707,59*
€ 842,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.