Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38169486
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXW-Z90V
EAN/GTIN:
     4548736068254
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1390 g
Breite
130.17 mm
Tiefe
288.95 mm
Höhe
184.15 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherauflösung (ca.)
2359000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sonstige Funktionen
Objektivdeckel enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4.4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietyp
NP-FV70A
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Naheinstellgrenze
0.01 m
Gesichtserkennung
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
14.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Netzwerk
WLAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Streulichtblende
Ja
Garantiekarte
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Indoor, One push, Outdoor
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/10000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
XLR-Eingang
Ja
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
640 x 360,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC,AVCHD,H.264,MPEG4
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
100 Mbit/s
Maximale Framerate
120 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fernbedienung
Ja
Mindestbeleuchtung
1.7 Lux
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Digital 2.0
PCM digitales Audio
16-bit/48 kHz, 24-bit/48 kHz
Unterstützte Audioformate
LC-AAC,LPCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.46 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Display-Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
1560000 Pixel
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
48 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
9.3 - 111.6 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29 - 348 mm
Minimale Blendenzahl
2,8
Maximale Blendenzahl
4,5
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.476,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,00*
€ 4.382,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,78*
€ 4.353,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,59*
€ 4.224,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.491,90*
€ 4.155,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,51*
€ 4.137,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.