Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Urban Factory Mixee Rucksack Schwarz Nylon, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38189555
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     MCB14UF
EAN/GTIN:
     3760170859392
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
655 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 205 x 310 mm
Paketgewicht
670 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polyester
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Außentaschen
Fronttasche
Innentaschen
Handytasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB-Port-Position
Außerhalb
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Ursprungsland
CHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.