Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38233034
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9A-AM4
EAN/GTIN:
     841501100093
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel F
Der NH-L9a-AM4 ist die neuste, AM4-spezifische Revision von Noctuas vielfach ausgezeichnetem NH-L9a Low-Profile Kühler für AMD Ryzen basierte HTPCs und Small Form Factor (SFF) Systeme. Mit einer super-flachen Bauhöhe von nur 37mm eignet sich der NH-L9a ideal für kleinere Gehäuse und dank seiner kompakten Grundfläche bietet der Kühler nicht nur volle Kompatibilität mit hohen Speichermodulen und PCIe-Karten, sondern ermöglicht selbst auf dicht bestückten mini-ITX Mainboards einen bequemen Zugriff auf sockelnahe Anschlüsse. Das maßgeschneiderte SecuFirm2 Montagesystem für AM4 macht die Installation zu einem Kinderspiel und der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung garantiert ausgezeichnete Laufruhe. Abgerundet wird der Lieferumfang durch Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste – so verbindet der NH-L9a-AM4 alle Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem extrem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für ITX und HTPC Systeme mit Ryzen CPUs oder APUs.
Der NH-L9a ist ein extrem kompakter, leiser Low-Profile Kühler, der für die Verwendung in kleinen Gehäusen und HTPC-Umgebungen entwickelt wurde. Der Kühler verfügt über eine in seiner Klasse hervorragende Kühlleistung, ist jedoch nicht für Übertakten geeignet und nur für CPUs bzw. APUs mit bis zu 95W TDP (Thermal Design Power) empfohlen. Bitte konsultieren Sie unsere TDP-Richtlinien, um zu überprüfen, ob der NH-L9a-AM4 für Ihre CPU/APU geeignet ist.

Neue Revision für den Ryzen-Sockel AM4
Nachdem der erste NH-L9a für AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+) mehr als 50 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Webseiten und -Magazine erhalten hat, greift die neue AM4-Revision auf den gleichen, bewährten Kühler zurück und ermöglicht so eine hervorragende Low-Profile Kühlleistung für Ryzen CPUs und APUs.

37mm Bauhöhe
Dank des extrem niedrigen Kühlkörpers (23mm) und des 14mm schlanken NF-A9x14 Lüfters beträgt die Gesamthöhe des NH-L9 nur 37mm. Damit eignet sich der Kühler ideal für kompakte HTPCs und Small Form Factor Gehäuse, die nur sehr wenig Platz für CPU-Kühler bieten.

100% RAM Kompatibilität
Der NH-L9a-AM4 verfügt über eine kompakte Grundfläche, die exakt in die von AMD spezifizierten Keep-Out Zonen passt. Das bedeutet, dass weder der Kühler noch der Lüfter die RAM-Slots überragen und somit ein bequemer Zugriff auf den Speicher sowie volle Kompatibilität mit hohen Modulen gewährleistet sind.

100% Kompatibilität mit PCIe-Karten auf mini-ITX
Bei manchen AMD basierten mini-ITX Mainboards sitzt der PCIe Slot nahe an der CPU Sockelzone. Während größere Kühler, die über diese Zone hinausragen, bisweilen den PCIe Slot blockieren, bietet der kompakte NH-L9a-AM4 volle Kompatibilität mit PCIe Karten.

Einfacher Zugriff auf sockelnahe Anschlüsse
Viele Low-Profile Kühler greifen auf größere Lüfter und Kühlkörper zurück, um ausreichende Kühlleistung zu gewährleisten, ragen damit jedoch über die Sockelzone hinaus und machen es auf dicht bestückten ITX Mainboards oft schwierig oder gar unmöglich, nahe am Sockel gelegene Anschlüsse zu erreichen. Mit seiner kompakten Grundfläche bietet der NH-L9a-AM4 komfortablen Zugriff auf alle Anschlüsse und Komponenten.

NF-A9x14 PWM Premium-Lüfter
Der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter unterstützt PWM für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung und greift auf neuartige aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurück. So bleibt der NH-L9a-AM4 bemerkenswert leise.

Low-Noise Adapter
Mit dem Low-Noise Adapter (L.N.A.) kann die Geschwindigkeit des NF-A9x14 PWM Lüfters von 2500 auf 1800rpm reduziert werden. So lassen sich mit CPUs unter 65W TDP nahezu lautlose Systeme realisieren.

Maßgeschneidertes SecuFirm2 Montagesystem für AM4
Der NH-L9a wird mit einem maßgeschneiderten SecuFirm2 Montagesystem für den AM4 Sockel von AMDs Ryzen Plattform ausgeliefert, das durch die Befestigung des Kühlers von der Rückseite eine noch einfachere Installation garantiert. Unverändert bleibt natürlich die bewährte SecuFirm2 Qualität.

NT-H1 Wärmeleitpaste
Noctuas renommierte NT-H1 ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit ausgezeichnetem Anwendungskomfort und hervorragender Zuverlässigkeit vereint. Als beliebte Wahl bei Übertaktern und Enthusiasten rund um den Globus ist NT-H1 zu einem etablierten Standard für Premium-Wärmeleitpasten geworden.

6 Jahre Herstellergarantie
Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt und wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferte NF-A9x14 über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden. Das gesamte Paket des NH-L9a wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.52 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
465 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 14 x 92 mm
Kühlkörpergewicht
390 g
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
770 g
Design
Produktfarbe
Beige, Nickel
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
92 x 23 x 114 mm
Lieferumfang
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
AMD A
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
14.08 dB
Luftstrom
57.5 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
40.08 m³/h
Maximum Luftdruck
2.11 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.