Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Zita Katzenkratzbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Zita Katzenkratzbaum
TRIXIE Zita Katzenkratzbaum
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38233090
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44664
EAN/GTIN:
     4011905446646
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
  • besonders für große Katzen geeignet
    - mit Plüsch-Bezug
    - Stämme mit extra dickem Natursisal und Plüsch umwickelt
    - gepolsterte Liegeplatten
    - Höhle mit Wendekissen und Plüsch ausgestattet
    - Wendekissen: Handwäsche
    - Liegeplatte mit abnehmbarem Kuschelbett
    - Kuschelbett: Handwäsche
    - mit Spielzeugen am Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Katzenkratzbaum
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kratzflächenmaterial
Sisal
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Höhe
1470 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.