Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145167-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145167-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
iFixit EU145167-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
iFixit EU145167-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38236469
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145167-4
EAN/GTIN:
     639767179553
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
254 mm
Breite
203.2 mm
Höhe
2.667 mm
Merkmale
Typ
Magnetmatte
Beste Verwendung
Handy/Smartphone
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.