Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Salicru SLC-15000-TWIN/3 PRO2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38248940
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
699CC000003
EAN/GTIN:
8436035922796
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) der Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru verfügen über die aktuell fortschrittlichste Online-Doppelwandler-Technologie für den Schutz der kritischsten Systeme, da sie eine perfekt stabilisierte und gefilterte sinusförmige Versorgungsspannung ermöglichen. Sie werden in der Turmausführung angeboten und sind mit Leistungen von 4, 5, 6, 8, 10, 15 und 20 kVA erhältlich. Die Ausgangsspannung der Serie SLC TWIN PRO2 von Salicru ist immer einphasig, mit einphasigem Eingang von 4 bis 20 kVA und dreiphasigem Eingang von 8 bis 20 kVA. Alle Geräte mit einem einphasigen Eingang bieten einen einheitlichen Ausgangsleistungsfaktotr (1), der optimal für Systeme und Umgebungen mit hohem Energiebedarf ist. Die Anpassungsfähigkeit ist ein weiteres wichtiges Merkmal, dank der mehreren verfügbaren Betriebsarten: Online, Batterien, Eco-Modus, Bypass, Frequenzumrichter und parallel-redundant. Die Möglichkeiten der Bedienung und Überwachung sind zahlreich: einerseits über LCD-Display + Tastatur, die die Bedienung des Geräts vor Ort ermöglichen, und andererseits über die verschiedenen Kommunikationsoptionen (SB-HID-Schnittstellen, RS-232 und der Slot, geeignet für SNMP-, RS-485- oder AS-400-Karten), die die USV innerhalb der standardmäßigen oder virtualisierten Plattformen für ihre Verwaltung, Problemwarnung und Fernwartung integrieren. (1) Außer Modelle 15 und 20 kVA I / I
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
815 mm
Höhe
826 mm
Gewicht
164000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
9 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1; EN 60950-1
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
15 kVA
Ausgangsleistung
13500 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
478 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
4 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
90 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
Geräuschpegel
60 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Maximale Anzahl paralleler USVs
3
Synchronisation mit dem Netz
4 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.05 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Parallelanschlüsse
3
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Umgehung
Hybrid, Nill
Weitere Anschlüsse
Intelligent slot
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
ups 20 kva
,
ups
,
ups doppelwandler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.126,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.353,51*
€ 5.180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.314,11*
€ 5.133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.193,90*
€ 4.990,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.132,64*
€ 4.917,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.126,44*
€ 4.910,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru SLC-10000-TWIN PRO2
Salicru
699CB000005
ab € 1.860,50*
Zubehör
Salicru SLC-10000-TWIN/3 PRO2
Salicru
699CC000002
ab € 2.083,94*
Zubehör
Salicru SLC-15000-TWIN PRO2
Salicru
699CD000001
ab € 4.153,65*
Zubehör
Salicru SLC-20000-TWIN PRO2
Salicru
699CD000002
ab € 4.302,40*
Zubehör
Salicru SLC-4000-TWIN PRO2
Salicru
699CB000001
ab € 1.397,90*
Zubehör
Salicru SLC-5000-TWIN PRO2
Salicru
699CB000002
ab € 1.402,53*
Zubehör
Salicru SLC-6000-TWIN PRO2
Salicru
699CB000003
ab € 1.448,30*
Zubehör
Salicru SLC-8000-TWIN PRO2
Salicru
699CB000004
ab € 1.662,27*
Zubehör
Salicru SLC-8000-TWIN/3 PRO2
Salicru
699CC000001
ab € 1.879,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen