Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldina 1445 040 021 1003 Dekorative Bänder 3 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldina 1445 040 021 1003 Dekorative Bänder 3 m Beige
Goldina 1445 040 021 1003 Dekorative Bänder 3 m Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38251842
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1445 040 021 1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Material
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3 m
Breite
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, dekoband creme, deko band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.