Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MasterLevel Box Pro Wasserwaage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner MasterLevel Box Pro Wasserwaage Schwarz
Laserliner MasterLevel Box Pro Wasserwaage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38299712
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.262A
EAN/GTIN:
     4021563700233
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
– Genauigkeit 0,1°
– Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
– Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
– Kalibrierungsfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
– Starke Haftmagnete
– Hold-Funktion
– Kompakt im Mini-Format
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA/LR03
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
86 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hold-Funktion
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
Grad
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.