Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Elite 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Elite 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Silicon Power Elite 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38335493
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GBSTXBU1V20SP
EAN/GTIN:
     4712702656312
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256GB ist die Elite microSDHC/microSDXC die perfekte Begleitung für leistungsfähige Android Smartphones und Tablets. Denn das Mini-Speicherwunder sorgt dafür, dass diese Geräte für den ständig wachsenden Bedarf an Speicherplatz durch immer bessere Foto- und Videotechnologie gerüstet sind. Für sorgenfreie Foto- und Videoaufnahmen wo das Leben am spannensden ist – unterwegs.

Eindrucksvolle Leistung für Fotographie und Videoaufnahmen
Für ungetrübtes Vergnügen ohne Ruckeln und Stocken beim Aufnehmen hochauflösender Full HD Videos sorgen UHS Speed Class I (U1) und Class 10 Video Bewertung der Elite microSDHC/microSDXC. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 85MB/s (8GB bis 64GB) und 75MB/s (128GB) und bieten hervorragende Speicher- und Zugriffseffizienz.

Flexibilität für alle Anforderungen des digitalen Alltags
Ob für Spiele, Fotos, Videos oder sonstige Anwendungen - Mit der Elite microSDHC/microSDXC finden Sie die passende Speicherkapazität für Ihre Bedürfnisse und jeden Anlass.

Kann mit allen - durch exzellente Kompabilität
Unsere Elite micro UHS-I Flash Karten Serie erfüllt die Anforderungen der SD Association. Sie sind mit jeglichen digitalen Geräten kompatibel, die SDHC, SDXC und 4K Wiedergabe unterstützen sowie mit allen DSLR Camcordern.

Auf Herz und Nieren geprüft
Stoßgeschützt, röntgenstrahlensicher und wasserdicht für bleibende Erinnerungen. Automatische ECC (error correction code) Funktion für hohe Stabilität bei der Datenübertragung und lebenslange Garantie für entspannte Stürze ins Abendteuer.

SD-3C, LLC und 4C Entity, LLC authorisierte Zertifikation
Mit der Anwendung von SD Technologie wollen wir unseren Kunden höchste Qualität und kompletten Service anbieten. Aus diesem Grund haben wir nicht nur die Lizenzvereinbarung der SD Association unterzeichnet, sondern auch die CLA Speicherkarten Authorisationsbestimmung sowie die 4C CPRM/CCPM Lizenzvereinbarung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.