Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64103 Luftmatratze Einzelmatratze Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38341114
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftbett intex
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Polyester
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
272 kg
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
304.8 mm
Verpackungshöhe
111.1 mm
Paketgewicht
3400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
3986.6 g
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.