Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-420 Netzteil 420 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38510231
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-B1-420
EAN/GTIN:
     5901720130310
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das ATX-Netzteil 420W von Akyga aus der Serie Basic ist eines der grundlegenden Netzteile in unserem Angebot, das für eine Energieversorgung von PCs bestimmt ist.

Das Produkt ist aus Bausteinen von hoher Qualität hergestellt worden. Es besitzt 3 SATA-Schnittstellen, 2 MOLEX-Schnittstellen, P4 4-pin-Schnittstellen und universelle 20+4-pin-Schnittstelle für Hauptplatinen. Es bedient diese Spezifikation ATX12V 2.0, dank dem es mit jetziger und nächster Generation von Plattformen für Mehrkernprozessoren genutzt werden kann. Sehr leistungsfähig und still. Es verfügt über automatische Einstellung von Umdrehungen. Dank dem Durchmesser von 120mm sichert es eine effektive Kühlung. Das Netzteil besitzt einen manuellen Schalter, der einem Nutzer sichere Stromunterbrechung ohne Notwendigkeit einer Abschaltung aus einem Netz eines Energieversorgungskabels ermöglicht. Hohe Funktionsfähigkeit des Netzteils (über 70%) erlaubt effektive Energieversorgung, damals stabile Wirkung des Netzteils wirkt auf zuverlässige Arbeit aller Bausteine eines Computers ein.

Ein wichtiger Aspekt ist eine Ausstattung des Netzteils mit vielen Sicherungen, wie z.B. OVP, OCP, OPP, OTP, SCP und PFC-Filter, die Ihre Hauptplatine und Prozessor schützen und eventuellen Zerstörungen vorbeugen. Außerdem stabilisieren Sie die Arbeit des Netzteils. Infolgedessen kann sie reibungslos ohne nicht erforderliche Störungen verlaufen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
ATX Stromstecker (20-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
420 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
210 W
Kombinierter Strom (+12V)
228 W
Kombinierter Strom (+5V)
210 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.5 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
19 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
28 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
70 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1050 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
REACH, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1040 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.