Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-U4-350 Netzteil 350 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-U4-350 Netzteil 350 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-350 Netzteil 350 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-350 Netzteil 350 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-U4-350 Netzteil 350 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38572997
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-U4-350
EAN/GTIN:
     5901720133472
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das moderne Netzteil für Computer aus der Serie Ultimate ist für solche Nutzer bestimmt, die stabile und reibungslose Arbeit ihrer Bausteine schätzen.

Übereinstimmend mit der Version 2.31 des ATX-Standards ist es mit 4 SATA-Schnittstellen, 2 MOLEX-Schnittstellen und einer PCI-E+2-Pin, mini-MOLEX und EPS12V 4+4-Pin Schnittstellen und einer universellen 20+4-Pin-Schnittstelle für Hauptplatinen ausgestattet.

Das Netzteil charakterisiert sich durch hohe Funktionstüchtigkeit – generiert maximale ständige Kraft 350W bei zugleich niedriger Stromaufnahme. Das gewonnene 80PLUS®-Zertifikat ist ein Garant einer hohen Funktionstüchtigkeit des Geräts, dank dem ein Nutzer eine Sicherheit haben kann, dass wenigstens 80% durch das Netzteil übertragbarer Energie durch Bausteine seines Computers empfangen, damals 20% Energie in Form von Wärme verloren wird. Eine effektive Kühlung sichert ein leiser Ventilator mit einer Länge von 12cm mit automatischer Umdrehungsregulierung. Ein manueller on/off - Umschalter ermöglicht eine Stromunterbrechung ohne Notwendigkeit einer Abschaltung aus dem Netz einer Energieversorgungsleistung.

Das Netzteil ist mit einem aktiven PFC-Filter und einer Reihe von volle Sicherheit garantierenden Sicherungen ausgestattet. Sowohl für das Produkt, als auch für versorgte Bausteine. Das ATX-Netzteil AK-U4-350 ist ein Produkt von hoher Qualität, das alle laufenden Anforderungen erfüllt und modernen Standards entspricht.

Im Set befindet sich zusammen mit dem Netzteil ein Energieversorgungskabel mit einer Länge von 1.5m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
85 W
Kombinierter Strom (+12V)
252 W
Kombinierter Strom (+5V)
85 W
Kombinierter Strom (-12V)
16 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
16 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
10 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
21 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
10 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1430 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.