Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48371 Netzwerkkabel Grau 40 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48371 Netzwerkkabel Grau 40 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48371 Netzwerkkabel Grau 40 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48371 Netzwerkkabel Grau 40 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48371 Netzwerkkabel Grau 40 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38574606
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48371
EAN/GTIN:
     4002888483711
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
U/UTP -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).
 
Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Mit der als Folienschirm ausgeführten Gesamtschirmng (F/UTP) versieht dieser Kabeltyp in vielen Installationen seit Jahrzehnten im Prosumer-Bereich wie im professionellen Segment zuverlässig seinen Dienst, da es für Gigabit-Ethernet problemlos verwendet werden kann. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.
 
Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
40 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.