Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 1,00 m
ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 1,00 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3864643
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     Q71100
EAN/GTIN:
     8716065155129
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 75 ohm 1m
bnc kabel
bnc kabel 1m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.