Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS HDR-100-24 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS HDR-100-24 Switch-Komponente Stromversorgung
EXSYS HDR-100-24 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38759169
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Sicherheit
UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1, EAC TP TC 004 , BSMI CNS14336-1 a pproved
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
270 g
Energie
Gesamtleistung
92 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.