Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS NDR-120-24 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS NDR-120-24 Switch-Komponente Stromversorgung
EXSYS NDR-120-24 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38759170
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Edelstahl
Sicherheit
UL508, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004 approved
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
270 g
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
2.25 - 1.3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 24v, din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.