Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-133250 Herst.-Nr.: 5015360 EAN/GTIN: 4013674015368 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiete: Haushaltsanwendungen wie Uhren, Fernbedienungen, Telefone und ähnliche Geräte Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Typ | AAA / LR03 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 8 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.5 mm | | Tiefe | 10.5 mm | | Höhe | 44.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,62* | € 2,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,84* | € 2,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,73* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,14125* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|