Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC6450 V2.2 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC6450 V2.2 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.2 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.2 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3885052
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6450V2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
medium tower
Besonderheiten:

450W

120mm-Lüfter

1x PCI-Express V2.0 6+2-Pin Anschluss

Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Stecker
IEC C14
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+12V2,+3.3V,+5V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
29 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.2
Zertifizierung
CE / TÜV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Power rocker Schalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1871 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.