Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Back - up charger + 2 x AA 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Back - up charger + 2 x AA 2100 mAh
Varta Back - up charger + 2 x AA 2100 mAh
Varta Back - up charger + 2 x AA 2100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3898419
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57051 101 421
EAN/GTIN:
     4008496658923
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Energie für die ganze Familie! + Komfortabel und zuverlässig - für einfache Handhabung. + frische Energie über Nacht. + überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. - Lädt 2 herkömmliche AA oder AAA Akkus - USB-In & Out Funktion - Incl. Adapter für alle gängigen Handymodelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
USB
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
5 V
Akkuladezeit
16 h
Ladestrom
2100 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.