Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SR-936 Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SR-936 Einwegbatterie
Panasonic SR-936 Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3916759
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SR-936EL/1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Coin
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
70 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.07 mm
Tiefe
1.07 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
1.07 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.