Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SR-927 Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SR-927 Einwegbatterie
Panasonic SR-927 Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3916762
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SR-927EL/1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Coin
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
2.7 mm
Gewicht
0.78 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.