Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba AG2 176mm x 300m Farbband


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Toshiba AG2 176mm x 300m Farbband
Toshiba AG2 176mm x 300m Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3918063
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX730176AG2SBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Toshiba B-SX6, B-SX8, B-672, B-872, B-682, B-882
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Blau
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
176 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
300 m
Weitere Suchbegriffe: druckfolie toshiba, druckfolie, thermotransferband blau, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,22*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 40,644* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 220,57*
€ 262,4783
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 219,74*
€ 261,4906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 214,49*
€ 255,2431
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 209,87*
€ 249,7453
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 203,22*
€ 241,8318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.