Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39197092
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1117-4PLTEEA
EAN/GTIN:
     889728058988
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
162.052 mm
Paketgewicht
3687.07 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
42 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,95*
€ 1.777,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,46*
€ 1.733,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,92*
€ 1.688,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,17*
€ 1.616,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.