Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann X-Power Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann X-Power Einwegbatterie AA Alkali
Ansmann X-Power Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39211384
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1522-0002
EAN/GTIN:
     4013674012749
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43.5 mm
Verpackungstiefe
14.5 mm
Verpackungshöhe
50.5 mm
Paketgewicht
72 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.