Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K22A-1R Netzteil 2200 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K22A-1R Netzteil 2200 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K22A-1R Netzteil 2200 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K22A-1R Netzteil 2200 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K22A-1R Netzteil 2200 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39237461
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K22A-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
supermicro redundante netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9.8 - 14 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
11 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
174.17 A
Haltezeit
12 ms
Effizienz
96 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Zertifizierung
REACH, UL60950-1/CSE 60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, CB, CE, BSMI, CQC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,35*
€ 650,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.