Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-802A-1R Netzteil 800 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-802A-1R Netzteil 800 W 1U Grau
Supermicro PWS-802A-1R Netzteil 800 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39237462
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-802A-1R
EAN/GTIN:
     672042254651
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 - 10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
66 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
96 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.