Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan ESK302 Zubehör für Beschilderungshalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan ESK302 Zubehör für Beschilderungshalterung
DynaScan ESK302 Zubehör für Beschilderungshalterung
DynaScan ESK302 Zubehör für Beschilderungshalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39239637
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     ESK302
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.8 mm
Tiefe
9.7 mm
Länge (mm)
1838.4 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.