Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT SC-SC 50/125um OM2 Duplex (RL3501) 1m InfiniBand/Glasfaserkabel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT SC-SC 50/125um OM2 Duplex (RL3501) 1m InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
ACT SC-SC 50/125um OM2 Duplex (RL3501) 1m InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3924815
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3501
EAN/GTIN:
     8716065223804
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Produktfarbe
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.