Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Cat6A UTP 1.5m Netzwerkkabel Rot 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Cat6A UTP 1.5m Netzwerkkabel Rot 1,5 m
ACT Cat6A UTP 1.5m Netzwerkkabel Rot 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3925052
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB2551
EAN/GTIN:
     8716065249897
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.