Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CS slide mounts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CS slide mounts
Reflecta CS slide mounts
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3925451
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     1042
EAN/GTIN:
     4005039010422
  • Glasloser Diarahmen (DIN 108)
    - Verschüttsicher und 50% platzsparend im Original reflecta CS-Magazin (100 oder 40 Dias)
    - Einteiliger Rahmen, klappbar auf 36 mm-Längsseite
    - Zweifarbig mit Rastverschluß
    - 1,8 mm stark
    - Für Kleinformat 24 x 36 mm
    - Außenmaß 5 x 5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.